CM D12-A-W12 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: 3110493
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Herstellernummer 3110493
L-Nummer L23980 479

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 7.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.4 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CRF D120-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb