CM D16-A-C16 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: 3100550
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100550
EAN / GTIN 7291075265774
Herstellernummer 3100550
L-Nummer L23980 148

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.4 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 36 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CRF D160-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb