• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CM D.75-A-W.75 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100709
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100709
EAN / GTIN 7291075265910
Herstellernummer 3100709
L-Nummer L23980 1498

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.51″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.51″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb