T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Modularer Schaftfräser mit verlängerter Spannut und Caterpillar-Kegelschaft, mit T490 LNMT/HT 1306 Schneidplatten

Artikel-Nr.: 3106886
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106886
    EAN / GTIN 7291075335552
    Herstellernummer 3106886
    L-Nummer L23980 1592

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 21 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 9.825″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 21
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3.2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 9.825″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb