HOE D1.50-04-W1.50-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: 3106607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106607
EAN / GTIN 7291075345728
Herstellernummer 3106607
L-Nummer L23980 1807

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.217″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.55″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.87″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.217″
  • Funktionslänge (LF): 3.313″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL): 4.55″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb