HOE D50-04-W40-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: 3106605
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106605
EAN / GTIN 7291075345704
Herstellernummer 3106605
L-Nummer L23980 1050

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 47.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 59.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 75 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL) 116.2 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb