Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm
- Schnittstellen Merkmale T15
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Eckenradius (RE) 12.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
- Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
- Funktionslänge (LF) 40 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D250-QT
- Gesamtlänge (OAL) 57 mm