HOF D315-18-60-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104287
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104287
EAN / GTIN 7291075180312
Herstellernummer 3104287
L-Nummer L23980 1336

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 327.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Nabendurchmesser (DHUB) 215 mm, Gesamtlänge (OAL) 80.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 327.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 327.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 215 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL) 80.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb