HP E90AN-D.50-2-MMT08 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103913
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103913
EAN / GTIN 7291075202342
Herstellernummer 3103913
L-Nummer L23980 1846

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.45″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 0.96″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.45″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.394″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL): 0.96″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb