HP E90AN-D25-7-C20-07-C Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103375
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103375
    EAN / GTIN 7291075180572
    Herstellernummer 3103375
    L-Nummer L23980 2496

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 7
    • Funktionslänge (LF) 120 mm
    • Kopflänge (LH) 24 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb