HP E90AN-D16-3-C16-07-C Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103371
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103371
EAN / GTIN 7291075180534
Herstellernummer 3103371
L-Nummer L23980 2488

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 24.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 24.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb