HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Multifunktionsfräser mit Kugelzahn D=1.000″

Artikel-Nr.: 3103608
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103608
    EAN / GTIN 7291075266078
    Herstellernummer 3103608
    L-Nummer L23980 1680

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.67″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 2.8″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.866″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Eckenradius (RE): 1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Ausführung Frontteil: A
    • Kopflänge (LH): 2.8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D1.0-QF
    • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Drehmoment (TQ): 12 lbfxin
    • Nutzlänge (LU): 2.8″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb