HCR D1.0-QP IC328 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605325
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605325
EAN / GTIN 7291075193862
Herstellernummer 5605325
L-Nummer L23970 110

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.685″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.212″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.685″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.212″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb