HBR D1.0-QF IC908 Sphärische Schneideinsätze zum Profilfräsen für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen

Artikel-Nr.: 5604291
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604291
    EAN / GTIN 7291075193602
    Herstellernummer 5604291
    L-Nummer L23970 118

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.67″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.212″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.212″
    • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
    • Anzahl Schneidkanten: 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb