• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ER D24A40-3-C32-16 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3103190
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103190
EAN / GTIN 7291075117981
Herstellernummer 3103190
L-Nummer L23980 924

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 24 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 24 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 24 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCW 1605
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 20 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb