ER-Spannzange mit Abdichtung 8 mm

Artikel-Nr.: 309001 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme ER32
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 469 E
    Außen-⌀ D 33 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309001 8
    EAN / GTIN 4045197888655
    Herstellernummer 309001 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb