ER-Spannzange mit Abdichtung 18 mm

Artikel-Nr.: 309001 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309001 18
EAN / GTIN 4045197888754
Herstellernummer 309001 18

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb