{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309001 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888686 | |
Herstellernummer | 309001 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
28,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
26,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER32 | ER25 |
Außen-⌀ D | 33 mm | 26 mm |
Gesamtlänge L | 40 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 429 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |