{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 5 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308990 5 | |
EAN / GTIN | 2050001768049 | |
Herstellernummer | 13717010500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |