{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 22 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308990 22 | |
EAN / GTIN | 2050001765383 | |
Herstellernummer | 13717012200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 41 | 41 |
Gesamtlänge L | 46 | 46 |
Nenn-Spann-⌀ d | 22 | 22 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 472 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |