{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 18 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308990 18 | |
EAN / GTIN | 2050001764775 | |
Herstellernummer | 13717011800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
21,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 46 mm | 40 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 472 E | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |