{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 17 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308981 17 | |
EAN / GTIN | 2050001765116 | |
Herstellernummer | 13716011700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
21,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 | ER 40 |
Außen-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |