{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308981 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767691 | |
Herstellernummer | 13716010400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
21,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 470 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |