{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 17 mm | |
Aufnahme | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Außen-⌀ D | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309040 17 | |
EAN / GTIN | 4045197151797 | |
Herstellernummer | 309040 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
21,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 40 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 41 | 33 |
Gesamtlänge L | 46 | 40 |
Nenn-Spann-⌀ d | 17 | 17 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 472 E | 470 E |