ER-Spannzange 15 mm

Artikel-Nr.: 309040 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 15 mm
Aufnahme ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 472 E
Außen-⌀ D 41 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309040 15
EAN / GTIN 4045197151773
Herstellernummer 309040 15

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb