• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt 100-180 mm

Artikel-Nr.: 274203 100-180
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 5 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 35 mm
Gesamtlänge L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 35 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFA 100L-5IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274203 100-180
EAN / GTIN 7291075311082
Herstellernummer 2302601

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb