• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

TAG N3A IC20 Einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Aluminium

Artikel-Nr.: 6003670
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6003670
EAN / GTIN 7291075281002
Herstellernummer 6003670
L-Nummer L23930 8

Beschreibung

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3,07 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3,07 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 10 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb