TAGPAD-XL 3L-D82-JHP XL-Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2394217
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2394217
    EAN / GTIN 7291075350319
    Herstellernummer 2394217
    L-Nummer L23920 96

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 70.4 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 70.4 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb