Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich 35/60 mm

Artikel-Nr.: 274064 35/60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 35 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 60 mm
    Einsatzart links
    Systemschlüssel ja
    Stechbreite w 5 mm; 6 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 30 mm
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274064 35/60
    EAN / GTIN 4062406094324
    Herstellernummer 274064 35/60

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

    Verwendung:

    In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
    D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb