Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich 90/130 mm

Artikel-Nr.: 274064 90/130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 90 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 130 mm
Einsatzart links
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 5 mm; 6 mm
maximale Schnitttiefe tmax 40 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274064 90/130
EAN / GTIN 4062406094355
Herstellernummer 274064 90/130

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb