{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 340 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 999 mm | |
Einsatzart | links | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 40 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274064 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094393 | |
Herstellernummer | 274064 340/999 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 340/999mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
322,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
252,72 €
170,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
138,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
144,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
213,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
208,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | ||
maximale Schnitttiefe tmax | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schaftbreite b | 20×20 mm | 25×25 mm | 25×25 mm | 20×20 mm | ||
Schraube | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | links | links | links | links | links | links |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |