GARANT Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 8/07 mm

Artikel-Nr.: 261317 8/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 8 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVVCN 0808K07
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 4 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 15 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403
Herstellernummer 261317 8/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb