{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 10 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 1010E07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260309 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197655349 | |
Herstellernummer | 260309 10/07 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
84,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
84,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
84,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
84,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
84,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
119,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen | Plandrehen; Längsdrehen außen |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Kopflänge L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Einsatzart | links | links | links | links | links | links |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |