• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter SVLCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 261307 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVLCR/L 1010E07
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261307 10/07
EAN / GTIN 4045197948359
Herstellernummer 261307 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb