GARANT Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 260309 12/07
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDJCR/L 1212F07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260309 12/07
EAN / GTIN 4045197652614
Herstellernummer 260309 12/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb