GARANT Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 260300 20/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDNCN 2020K11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 10 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 20 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 3
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 62,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Herstellernummer 260300 20/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb