{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260462 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817334 | |
Herstellernummer | 260462 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
702 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.064 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Sorte | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7210-1 |
Spanbrecher | VM | SM | GM |
Hauptanwendung | M | P | K |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |