• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, links, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260291 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/ L 2525H11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 7
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260291 25/11
EAN / GTIN 4067263122463
Herstellernummer 260291 25/11

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb