GARANT für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, links, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260291 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter SDJCR/L 1616F11
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
    Unterlegplatte 269007 1
    Schraube für Unterlegplatte 269013 6
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260291 16/11
    EAN / GTIN 4067263122449
    Herstellernummer 260291 16/11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb