GARANT Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 260005 16/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCRCR/L 1616H12
    passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
    Funktionsbreite L4 17 mm
    Kopflänge L1 20 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 16
    Unterlegplatte 269005 6
    Schraube für Unterlegplatte 269013 5
    Einstellwinkel κ 75 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260005 16/12
    EAN / GTIN 4045197772602
    Herstellernummer 260005 16/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb