GARANT Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 10/06 mm

Artikel-Nr.: 260005 10/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 10 mm
    Plattengröße 6 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCRCR/L 1010E06
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Funktionsbreite L4 11 mm
    Kopflänge L1 10 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 75 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260005 10/06
    EAN / GTIN 4045197772565
    Herstellernummer 260005 10/06

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb