GARANT Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/09 mm

Artikel-Nr.: 260005 12/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCRCR/L 1212F09
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
    Funktionsbreite L4 13 mm
    Kopflänge L1 15 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Einstellwinkel κ 75 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260005 12/09
    EAN / GTIN 4045197772572
    Herstellernummer 260005 12/09

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb