GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 250607 25/15
Rabatt
295,36 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DDJNR/L 2525M15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 46 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 29
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250607 25/15
EAN / GTIN 4045197650436
Herstellernummer 250607 25/15

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb