GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250607 20/15
Rabatt
279,76 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DDJNR/L 2025K15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 46 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 29
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250607 20/15
EAN / GTIN 4045197650429
Herstellernummer 250607 20/15

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb