GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250862 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,72 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7020
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher SG
    Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
    Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250862 HB7020
    EAN / GTIN 4045197711274
    Herstellernummer 250862 HB7020

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb