GARANT Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 250610 25/15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 15 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter PDJNR/L 2525M15
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 35 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Unterlegplatte 259031 28
    Kniehebel 259015 8
    Kniehebelschraube 259018 7
    Feder-Set 259044 2
    Federstift-Set 259047 2
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250610 25/15
    EAN / GTIN 4045197650528
    Herstellernummer 250610 25/15

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb