{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Reibkopf-⌀ D | 35 mm - 41,99 mm | |
Schaftausführung | lang | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 200 mm | |
Gesamtlänge Lges | 256 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Anzugsbolzen Nr. 239900 | 5 | |
Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW10 | |
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | SW3 (6Nm) | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 239940 35-41,99 | |
Herstellernummer | 75A.41.15050 |