{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Reibkopf-⌀ D | 27 mm - 34,99 mm | |
Schaftausführung | lang | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 180 mm | |
Gesamtlänge Lges | 236 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Anzugsbolzen Nr. 239900 | 4 | |
Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW8 | |
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 239940 27-34,99 | |
Herstellernummer | 75A.41.15040 |