KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 42-010

Artikel-Nr.: 236608 42-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 120408-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 42-010
Sorte BK7710
Typ Alu
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236608 42-010
EAN / GTIN 4047109213579
Herstellernummer W80 42010.087710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb