KOMET® Wendeschneidplatte 12-010

Artikel-Nr.: 236608 12-010
Rabatt
19,68 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 12-010
Sorte BK7710
Typ Alu
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236608 12-010
EAN / GTIN 4047109187634
Herstellernummer W80 12010.047710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb